Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A58/A1510 - 888881

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867765
Mecaline :A58/A1510 - 888881
Rubix :X600-1474354
Fabricant :888881
EAN :3660338414343
COURROIE A58/A1510 A13X1473LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea58
Longueur intérieure1473 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A58/A1510 A13X1473LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea58
Longueur intérieure1473 mm
Longueur extérieure1510 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1510 mm
Matièresbr
10,02 € HT
/ unité
12,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h