Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z16/Z420

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :Z16/Z420
Rubix :X600-1475114
Fabricant :890329
EAN :3660338428784
COURROIE Z16/Z420 Z10X405LI

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez16
Longueur intérieure405 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z16/Z420 Z10X405LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez16
Longueur intérieure405 mm
Longueur extérieure420 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
2,71 HT
/ unité
3,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h