Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4572
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 4572
Rubix :0314-1049185
Fabricant :1761988
EAN :4014486044560





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4572 LP 4647 D180
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
| Longueur extérieure | 4698 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 4647 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,21 € HT
/ unité
195,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours