Courroies trapézoïdales classiques Texrope® B43
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique B/17 x 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :B43
Rubix :5314-1054185
Fabricant :9442-10043
EAN :5412571119442



Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b43 |
| Longueur intérieure | 1100 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1100 LP 1145 1701145
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 17 x 11. Largeur de référence Wd (mm) 14.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b43 |
| Longueur intérieure | 1100 mm |
| Longueur extérieure | 1140 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1140 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,99 € HT
/ unité
29,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h