Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B45/B1180 - 889066

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874235
Mecaline :B45/B1180 - 889066
Rubix :X600-1474168
Fabricant :889066
EAN :3660338416194
COURROIE B45/B1180 B17X1143LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb45
Longueur intérieure1143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B45/B1180 B17X1143LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb45
Longueur intérieure1143 mm
Longueur de référence1180 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1180 mm
Matièresbr
9,50 € HT
/ unité
11,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h