Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3048

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3048
Rubix :0314-1048823
Fabricant :1525326
EAN :4014486034943
COURROIE 17X11 LI 3048 LP 3088 B120

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb120
Longueur intérieure3048 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3048 LP 3088 B120


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb120
Longueur intérieure3048 mm
Longueur de référence3088 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure3117 mm
49,38 € HT
/ unité
59,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h