Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1600
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 1600
Rubix :0314-1047971
Fabricant :1549791
EAN :4014486038439





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1600 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1600 LP 1660
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x1600 |
| Longueur intérieure | 1600 mm |
| Longueur de référence | 1660 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur extérieure | 1700 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,34 € HT
/ unité
46,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h