Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3925

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3925
Rubix :0314-1049179
Fabricant :1743479
EAN :4014486044508
COURROIE 32X20 LI 3925 LP 4000 D154

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied154
Longueur intérieure3925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3925 LP 4000 D154


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied154
Longueur intérieure3925 mm
Longueur extérieure4051 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence4000 mm
142,00 € HT
/ unité
170,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours