Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C173/C4450 - 889185
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867794
Mecaline :C173/C4450 - 889185
Rubix :X600-1474049
Fabricant :889185
EAN :3660338417382


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C173/C4450 C22X4394LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c173 |
| Longueur intérieure | 4394 mm |
| Longueur de référence | 4450 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 4450 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,57 € HT
/ unité
48,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h