Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3750

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3750
Rubix :0314-1049178
Fabricant :1724732
EAN :4014486044492
COURROIE 32X20 LI 3750 LP 3825 D148

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied148
Longueur intérieure3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3750 LP 3825 D148


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied148
Longueur intérieure3750 mm
Longueur extérieure3876 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3825 mm
130,34 HT
/ unité
156,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours