Courroies trapézoïdales classiques Gates A35 13X925LP/900LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A35 13X925LP/900LI HIPOWER
Rubix :7608-1142778
Fabricant :900210035
EAN :5412571049596
COURROIE 13X8 LI 900 LP 925 A35

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea35
Longueur intérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 900 LP 925 A35


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea35
Longueur intérieure900 mm
Longueur extérieure925 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence925 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
11,29 HT
/ unité
13,55 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h