Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C144/C3710 - 889170

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874510
Mecaline :C144/C3710 - 889170
Rubix :X600-1474065
Fabricant :889170
EAN :3660338417238
COURROIE C144/C3710 C22X3657LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3657 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C144/C3710 C22X3657LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3657 mm
Longueur extérieure3710 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3710 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 22,91 €
21,67 € HT
/ unité
26,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours