Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3600
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 3600
Rubix :0314-1048835
Fabricant :1707241
EAN :4014486035056





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b142 |
| Longueur intérieure | 3600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3600 LP 3640 B142
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b142 |
| Longueur intérieure | 3600 mm |
| Longueur extérieure | 3669 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3640 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours