Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 5334

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 5334
Rubix :0314-1049070
Fabricant :1725810
EAN :4014486038194
COURROIE 22X14 LI 5334 LP 5392 C210

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec210
Longueur intérieure5334 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 5334 LP 5392 C210


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec210
Longueur intérieure5334 mm
Longueur extérieure5422 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5392 mm
113,57 HT
/ unité
136,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h