Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B128/B3290 - 888945

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874311
Mecaline :B128/B3290 - 888945
Rubix :X600-1474290
Fabricant :888945
EAN :3660338414985
COURROIE B128/B3290 B17X3251LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb128
Longueur intérieure3251 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B128/B3290 B17X3251LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb128
Longueur intérieure3251 mm
Longueur extérieure3290 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3290 mm
Matièresbr
23,87 € HT
/ unité
28,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours