Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A52/A1350 - 888873

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A52/A1350 - 888873
Rubix :X600-1474361
Fabricant :888873
EAN :3660338414268
COURROIE A52/A1350 A13X1320LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A52/A1350 A13X1320LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur extérieure1350 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1350 mm
Matièresbr
8,93 HT
/ unité
10,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h