Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 2800
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 2800
Rubix :0314-1047876
Fabricant :1529861
EAN :4014486037111





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x2800 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 2800 LP 2850
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x2800 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2879 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 2850 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € HT
/ unité
62,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours