Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3750
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 3750
Rubix :0314-1049050
Fabricant :1517144
EAN :4014486038026





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c148 |
| Longueur intérieure | 3750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3750 LP 3808 C148
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c148 |
| Longueur intérieure | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3838 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3808 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,68 € HT
/ unité
89,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours