Courroies trapézoïdales classiques Gates A82 13X2120LP/2090LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A82 13X2120LP/2090LI HIPOWER
Rubix :7608-1142825
Fabricant :900210082
EAN :5412571050066


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a82 |
| Longueur intérieure | 2090 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2090 LP 2120 A82
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a82 |
| Longueur intérieure | 2090 mm |
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 2143 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours