Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2692
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2692
Rubix :0314-1049024
Fabricant :1623776
EAN :4014486037791





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c106 |
| Longueur intérieure | 2692 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2692 LP 2750 C106
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c106 |
| Longueur intérieure | 2692 mm |
| Longueur extérieure | 2780 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2750 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € HT
/ unité
65,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours