Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C52/C1380 - 889236

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C52/C1380 - 889236
Rubix :X600-1473998
Fabricant :889236
EAN :3660338417894
COURROIE C52/C1380 C22X1320LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C52/C1380 C22X1320LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur extérieure1380 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1380 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,59
3,34 HT
/ unité
4,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours