Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 8500

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :32 X 8500
Rubix :0314-1049204
Fabricant :1729537
EAN :4014486044744
COURROIE 32X20 LI 8500 LP 8575 D335
Résumé technique
Profild/32
Désignation de courroied335
Longueur intérieure8500 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 8500 LP 8575 D335


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied335
Longueur intérieure8500 mm
Longueur extérieure8626 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence8575 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,69 HT
/ unité
402,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours