Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2210
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2210
Rubix :0314-1049123
Fabricant :1633517
EAN :4014486037616





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c87 |
| Longueur intérieure | 2210 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2210 LP 2268 C87
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c87 |
| Longueur intérieure | 2210 mm |
| Longueur extérieure | 2298 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2268 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,96 € HT
/ unité
53,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours