Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2185

optibelt VB A/13

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :13 X 2185
Rubix :0314-1325122
Fabricant :1636248
EAN :4014486537550
COURROIE A 86

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea86
Longueur intérieure2185 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE A 86


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea86
Longueur intérieure2185 mm
Longueur extérieure2235 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2215 mm
22,85 HT
/ unité
27,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours