Courroies trapézoïdales classiques Gates C225 22x5712Li C5770 Ld DELTA CLASSIC
Section 22 x 14
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C225 22x5712Li C5770 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265239
Fabricant :962362250
EAN :5414465307423


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c225 |
| Longueur intérieure | 5712 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 5712 LP 5770 C225 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c225 |
| Longueur intérieure | 5712 mm |
| Longueur extérieure | 5800 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 5770 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,35 € HT
/ unité
73,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours