Courroies trapézoïdales classiques Gates C59 22X1570LP/1500LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C59 22X1570LP/1500LI HIPOWER
Rubix :7608-1142960
Fabricant :900410059
EAN :5412571051995


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c59 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1500 LP 1570 C59
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c59 |
| Longueur intérieure | 1500 mm |
| Longueur extérieure | 1588 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1558 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € HT
/ unité
41,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours