Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 4750
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 4750
Rubix :0314-1047991
Fabricant :1628976
EAN :4014486038637





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x4750 |
| Longueur intérieure | 4750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 4750 LP 4810
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x4750 |
| Longueur intérieure | 4750 mm |
| Longueur extérieure | 4850 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 4810 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,57 € HT
/ unité
125,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours