Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1800
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 1800
Rubix :0314-1049106
Fabricant :1661243
EAN :4014486037449





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c71 |
| Longueur intérieure | 1800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1800 LP 1858 C71
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c71 |
| Longueur intérieure | 1800 mm |
| Longueur de référence | 1858 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 1888 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € HT
/ unité
44,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h