Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2083

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 2083
Rubix :0314-1048696
Fabricant :1604917
EAN :4014486033311
COURROIE 13X8 LI 2083 LP 2113 A82

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea82
Longueur intérieure2083 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2083 LP 2113 A82


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea82
Longueur intérieure2083 mm
Longueur extérieure2133 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2113 mm
20,17 HT
/ unité
24,20 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours