Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 925
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 925
Rubix :0314-1050022
Fabricant :1775733
EAN :4014486031874





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 |
| Longueur intérieure | 925 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 925 LP 947 Z37
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z37 |
| Longueur intérieure | 925 mm |
| Longueur extérieure | 963 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 947 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,53 € HT
/ unité
11,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h