Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2360

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 2360
Rubix :0314-1047978
Fabricant :1591786
EAN :4014486038507
COURROIE 25X16 LI 2360 LP 2420

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x2360
Longueur intérieure2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2360 LP 2420


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x2360
Longueur intérieure2360 mm
Longueur extérieure2460 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence2420 mm
52,46 € HT
/ unité
62,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours