Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1225
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 1225
Rubix :0314-1048661
Fabricant :1529142
EAN :4014486032970





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 1/2 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1225 LP 1255 A48.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a48 1/2 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
| Longueur extérieure | 1275 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,33 € HT
/ unité
16,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h