Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 260

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 260
Rubix :0314-1048327
Fabricant :1693696
EAN :4014486009323
COURROIE 5X3 LI 260 LP 270

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x260
Longueur intérieure260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 260 LP 270


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x260
Longueur intérieure260 mm
Longueur extérieure279 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur de référence271 mm
7,76 HT
/ unité
9,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours