Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A64/A1660 - 888887

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A64/A1660 - 888887
Rubix :X600-1474348
Fabricant :888887
EAN :3660338414404
COURROIE A64/A1660 A13X1625LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea64
Longueur intérieure1625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A64/A1660 A13X1625LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea64
Longueur intérieure1625 mm
Longueur extérieure1660 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1660 mm
Matièresbr
10,14 HT
/ unité
12,17 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h