Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B61/B1590 - 889093

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874255
Mecaline :B61/B1590 - 889093
Rubix :X600-1474142
Fabricant :889093
EAN :3660338416460
COURROIE B61/B1590 B17X1549LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb61
Longueur intérieure1549 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B61/B1590 B17X1549LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb61
Longueur intérieure1549 mm
Longueur extérieure1590 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1590 mm
Matièresbr
12,15 € HT
/ unité
14,58 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours