Courroies trapézoïdales classiques Gates B59 17x1500Li B1540 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniques

Références

Gates :B59 17x1500Li B1540 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265060
Fabricant :962260590
EAN :5414465295881
COURROIE 17X11 LI 1500 LP 1540 B59 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb59
Longueur intérieure1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1500 LP 1540 B59 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb59
Longueur intérieure1500 mm
Longueur extérieure1540 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1540 mm
Matièresbr
Section17 mm
Température maxi70 °C
Température mini-30 °C
14,09 HT
/ unité
16,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h