Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2120

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2120
Rubix :0314-1049119
Fabricant :1727375
EAN :4014486037579
COURROIE 22X14 LI 2120 LP 2178 C83.1/2

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec83 1/2
Longueur intérieure2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2120 LP 2178 C83.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec83 1/2
Longueur intérieure2120 mm
Longueur extérieure2208 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2178 mm
43,07 € HT
/ unité
51,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours