Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B158/B4060 - 888967
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B158/B4060 - 888967
Rubix :X600-1474268
Fabricant :888967
EAN :3660338415203


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b158 |
| Longueur intérieure | 4013 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B158/B4060 B17X4013LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b158 |
| Longueur intérieure | 4013 mm |
| Longueur extérieure | 4060 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4060 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,47 € HT
/ unité
35,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h