Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4750

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 4750
Rubix :0314-1049063
Fabricant :1634775
EAN :4014486038149
COURROIE 22X14 LI 4750 LP 4808 C187

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec187
Longueur intérieure4750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4750 LP 4808 C187


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec187
Longueur intérieure4750 mm
Longueur extérieure4838 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4808 mm
92,72 HT
/ unité
111,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours