Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A90/A2320 - 888914

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874113
Mecaline :A90/A2320 - 888914
Rubix :X600-1474321
Fabricant :888914
EAN :3660338414671
COURROIE A90/A2320 A13X2286LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea90
Longueur intérieure2286 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A90/A2320 A13X2286LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea90
Longueur intérieure2286 mm
Longueur de référence2320 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure2320 mm
Matièresbr
13,83 € HT
/ unité
16,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours