Courroies trapézoïdales classiques Gates B44 17x1120Li B1160 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :B44 17x1120Li B1160 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265043
Fabricant :962260440
EAN :5414465294891
COURROIE 17X11 LI 1120 LP 1160 B44 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb44
Longueur intérieure1120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1120 LP 1160 B44 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb44
Longueur intérieure1120 mm
Longueur extérieure1196 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1160 mm
Matièresbr
10,28 HT
/ unité
12,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h