Courroies trapézoïdales classiques Texrope® C136
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique C/22 x 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :C136
Rubix :5314-1054284
Fabricant :9443-10136
EAN :5412571125702



Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c136 |
| Longueur intérieure | 3477 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3477 LP 3535 2203515
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 22 x 14. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c136 |
| Longueur intérieure | 3477 mm |
| Longueur extérieure | 3535 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3535 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,96 € HT
/ unité
106,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours