Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2032

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 2032
Rubix :0314-1048941
Fabricant :1792063
EAN :4014486034561
COURROIE 17X11 LI 2032 LP 2072 B80

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb80
Longueur intérieure2032 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2032 LP 2072 B80


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb80
Longueur intérieure2032 mm
Longueur extérieure2101 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2072 mm
32,39 € HT
/ unité
38,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h