Courroies trapézoïdales classiques Texrope® C60

Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique C/22 x 14

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :C60
Rubix :5314-1054355
Fabricant :9443-10060
EAN :5412571125139
COURROIE 22X14 LI 1535 LP 1585 2201565
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec60
Longueur intérieure1535 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1535 LP 1585 2201565


Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 22 x 14. Largeur de référence Wd (mm) 11.

Points forts

Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec60
Longueur intérieure1535 mm
Longueur extérieure1619 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1593 mm
Section22 mm
Température maxi80 °C
Température mini-30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,13 HT
/ unité
56,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h