Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 1020

optibelt VB 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 X 1020
Rubix :0314-1048506
Fabricant :1727045
EAN :4014486010237
COURROIE 8X5 LI 1020 LP 1040

Résumé technique

Profil8
Désignation de courroie8x1020
Longueur intérieure1020 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 8X5 LI 1020 LP 1040


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profil8
Désignation de courroie8x1020
Longueur intérieure1020 mm
Longueur extérieure1051 mm
Largeur supérieure8 mm
Hauteur5 mm
Longueur de référence1039 mm
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours