Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D300/D7700 - 890066
Courroie trapézoïdale classique Section D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :D300/D7700 - 890066
Rubix :X600-1473934
Fabricant :890066
EAN :3660338426193


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d300 |
| Longueur intérieure | 7625 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE D300/D7700 D32XD7625LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d300 |
| Longueur intérieure | 7625 mm |
| Longueur extérieure | 7700 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 7700 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,58 € HT
/ unité
149,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours