Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 3350
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 3350
Rubix :0314-1047879
Fabricant :1712357
EAN :4014486037142





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x3350 |
| Longueur intérieure | 3350 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 3350 LP 3400
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x3350 |
| Longueur intérieure | 3350 mm |
| Longueur de référence | 3400 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur extérieure | 3429 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,40 € HT
/ unité
71,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours