Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 322

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 322
Rubix :0314-1048331
Fabricant :1636030
EAN :4014486009361
COURROIE 5X3 LI 322 LP 332

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x322
Longueur intérieure322 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 322 LP 332


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x322
Longueur intérieure322 mm
Longueur extérieure341 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur de référence333 mm
7,76 HT
/ unité
9,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours