Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 6300

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 6300
Rubix :0314-1048866
Fabricant :1621658
EAN :4014486035322
COURROIE 17X11 LI 6300 LP 6340 B248

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb248
Longueur intérieure6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 6300 LP 6340 B248


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb248
Longueur intérieure6300 mm
Longueur extérieure6369 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6340 mm
94,25 € HT
/ unité
113,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours