Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 6300

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 6300
Rubix :0314-1047996
Fabricant :1543938
EAN :4014486038682
COURROIE 25X16 LI 6300 LP 6360

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x6300
Longueur intérieure6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 6300 LP 6360


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x6300
Longueur intérieure6300 mm
Longueur extérieure6400 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence6360 mm
153,47 € HT
/ unité
184,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours